曜日別特売

マントルヒーター(フラスコ用入力調節器付)

マントルヒーター(フラスコ用入力調節器付) - アズワンマントルヒーター(フラスコ用入力調節器付) - アズワンマントルヒーター(フラスコ用入力調節器付) - アズワン
(1件のレビュー)

本体ケーシングは特殊粉体塗装で、耐熱・耐薬品性に優れています。
電熱線は無石綿硝子繊維とニクロム線を同時に手編みしており熱交換性に優れています。
保温断熱材にはセラミックウールを使用しているため断熱性にも優れています。
入力調節器付きですので温度コントロールが可能です。

電源(V)AC100V 50/60Hz最高使用温度(℃)450寸法h2(mm)8内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電気容量(W)
アズワン品番
適合フラスコ
寸法d(mm)
寸法d1(mm)
寸法D(Φmm)
寸法h1(mm)
寸法h(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09190772HF-300T1501-4184-01300mL1609217012850136
27,600
27,500
30,250(税込)
翌々日出荷
09190781HF-500T2201-4184-02500mL17510519013870146
30,800
30,700
33,770(税込)
翌々日出荷
09190797HF-1000T3001-4184-031000mL21513523015380161
34,000
33,900
37,290(税込)
翌々日出荷
09190806HF-2000T4601-4184-042000mL25517027517395181
38,000
37,900
41,690(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09190797
2014-12-19
用途: 蒸留作業
星野科学株式会社

価格が安いのが気に入った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする