マントルヒーター用フラスコ上ブタ(一ツ口フラスコ用)

マントルヒーター用フラスコ上ブタ(一ツ口フラスコ用) - アズワンマントルヒーター用フラスコ上ブタ(一ツ口フラスコ用) - アズワン
内容量1台
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09190851WF-051-169-11
12,000
11,900
13,090(税込)
11日以内出荷
返品不可
09190867WF- 11-169-12
12,000
11,900
13,090(税込)
当日出荷
09190876WF- 21-169-13
13,000
12,900
14,190(税込)
33日以内出荷
返品不可
09190885WF- 31-169-14
15,000
14,900
16,390(税込)
33日以内出荷
返品不可
09190894WF- 51-169-15
16,000
15,900
17,490(税込)
8日以内出荷
返品不可
09190903WF-101-169-16
18,500
18,400
20,240(税込)
33日以内出荷
返品不可
09190912WF-20 50V 80W1-169-17
25,000
24,900
27,390(税込)
33日以内出荷
返品不可
09190921WF-30 100V 100W1-169-18
29,000
28,900
31,790(税込)
33日以内出荷
返品不可
09190937WF-50 100V 150W1-169-19
35,000
34,900
38,390(税込)
33日以内出荷
返品不可
09190946WF-100 100V 350W1-169-20
42,500
42,400
46,640(税込)
43日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする