曜日別特売

マントルヒーター(フラスコ用)

マントルヒーター(フラスコ用) - アズワンマントルヒーター(フラスコ用) - アズワンマントルヒーター(フラスコ用) - アズワン
最高温度(℃)450電源コード長さ:0.25m 2P内容量1台
注意
※電圧調節器または温度調節器と併用してご使用ください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
アズワン品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09191052AF-05-1-165-01
16,00015,900
15,900
17,490(税込)
8日以内出荷
返品不可
09191061AF-1-1-165-02
17,30017,200
17,200
18,920(税込)
翌々日出荷
09191077AF-2-1-165-03
18,80018,700
18,700
20,570(税込)
8日以内出荷
返品不可
09191086AF-3-1-165-04
22,00021,900
21,900
24,090(税込)
翌々日出荷
09191095AF-5-1-165-05
26,40026,300
26,300
28,930(税込)
12日以内出荷
09191104AF-10-1-165-06
30,60030,500
30,500
33,550(税込)
12日以内出荷
09191113AF-20-1-165-07
39,00038,900
38,900
42,790(税込)
12日以内出荷
09191122AF-30-1-165-08
48,00047,900
47,900
52,690(税込)
8日以内出荷
返品不可
09191131AF-50-1-165-09
59,00058,900
58,900
64,790(税込)
12日以内出荷
09191147AF-100-1-165-10
92,00091,900
91,900
101,090(税込)
24日以内出荷
返品不可
72464571AF-20【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)1-165-07
39,00038,900
31,980
アウトレット
35,178(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする