大科電器
マントルヒーター(ビーカー用)
(1件のレビュー)
ヒーターはビーカーの2/3まで加熱可能です。
2L以上のタイプはヒーター回路が上下2回路に分かれています。
最高温度(℃)
450
電源
2P
電源コード(m)
0.25
電源コード
長さ:0.25m 2P
内容量
1台
注意
※電圧調節器または温度調節器と併用してご使用ください。
全11種類を絞り込む
電気容量(電源100V)W
選択してください
50(50V)
100
180
200
250
400
500・250×2
600・300×2
700・350×2
1200・600×2
適合ビーカー容量(mL)
選択してください
50
100
200
300
500
1000
2000
3000
5000
10000
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
アズワン品番
電気容量(電源100V)W
適合ビーカー容量(mL)
商品タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09191156
GB-05
1-162-01
50(50V)
50
-
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
09191165
GB-1
1-162-02
100
100
-
¥
17,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
09191174
GB-2
1-162-03
180
200
-
¥
18,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
09191183
GB-3
1-162-04
200
300
-
¥
22,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09191192
GB-5
1-162-05
250
500
-
¥
26,400
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
09191217
GB-20
1-162-07
500・250×2
2000
-
¥
39,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
24日以内出荷
09191226
GB-30
1-162-08
600・300×2
3000
-
¥
48,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
33日以内出荷
09191235
GB-50
1-162-09
700・350×2
5000
-
¥
59,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09191244
GB-100 Φ230
1-162-10
1200・600×2
10000
-
¥
92,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
33日以内出荷
返品不可
26552898
GB-100 Φ240
1-162-10
1200・600×2
10000
-
¥
92,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
33日以内出荷
返品不可
09191201
GB-10
1-162-06
400
1000
レンタル品はこちら
¥
30,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください