マントルヒーター(ビーカー用・入力調節器付)

マントルヒーター(ビーカー用・入力調節器付) - アズワンマントルヒーター(ビーカー用・入力調節器付) - アズワン
最高温度(℃)450電源コード長さ 1.0m 2P内容量1台
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
型番
電気容量(W)
ビーカー容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09191323GBR-31-164-01GBR-3200(電源100V)300
42,000
41,900
46,090(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09191332GBR-51-164-02GBR-5250(電源100V)500
43,300
43,200
47,520(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09191341GBR-101-164-03GBR-10400(電源100V)1000
47,800
47,700
52,470(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09191357GBR-201-164-04GBR-20500(電源100V)2000
59,800
59,700
65,670(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09191366GBR-301-164-05GBR-30600(電源100V)3000
69,300
69,200
76,120(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09191375GBR-501-164-06GBR-50700(電源100V)5000
80,300
80,200
88,220(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09191384GBR-1001-164-07GBR-1001200(電源100V)10000
110,000
109,000
119,900(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18472414GBR-31-164-01GBR-3200(電源100V)300
42,000
41,900
46,090(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18472423GBR-51-164-02GBR-5250(電源100V)500
43,300
43,200
47,520(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18472475GBR-1001-164-07GBR-1001200(電源100V)10000
110,000
109,000
119,900(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18472432GBR-101-164-03GBR-10400(電源100V)1000
40,000
取扱い終了
18472448GBR-201-164-04GBR-20500(電源100V)2000
50,500
取扱い終了
18472457GBR-301-164-05GBR-30600(電源100V)3000
55,000
取扱い終了
18472466GBR-501-164-06GBR-50700(電源100V)5000
68,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

商品説明動画

マントルヒーター入力調節器付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする