曜日別特売

フレキシブルヒーター

フレキシブルヒーター - アズワンフレキシブルヒーター - アズワン
(1件のレビュー)
最高温度(℃)400使用温度(℃)常用温度200使用電圧(V)AC100リード線1端リード線(250mm)、差し込みコンセント付き内容量1本
注意
※電圧調整器または温度調節器をご使用の上、MAX200℃以下にてご使用ください。
※保温すると最高温度400℃まで使用可能ですが、巻きもどしはできません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09193064FHU-51-160-05
9,300
9,290
10,219(税込)
当日出荷
09193073FHU-61-160-06
18,500
18,400
20,240(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
09193082FHU-71-160-07
18,500
18,400
20,240(税込)
当日出荷
09193091FHU-81-160-08
37,000
36,900
40,590(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09193091
2016-11-07
用途: 機械の予熱
製造業

130cを超えたあたりからアウトガスが激しいく喉が痛くなりました。
換気のよい箇所で使用する必要がありそうです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リボンヒーター・バンドヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/205/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする