ヒーティングテープ(frexelec社)

ヒーティングテープ(frexelec社) - アズワンヒーティングテープ(frexelec社) - アズワンヒーティングテープ(frexelec社) - アズワンヒーティングテープ(frexelec社) - アズワンヒーティングテープ(frexelec社) - アズワンヒーティングテープ(frexelec社) - アズワン
テープ幅(mm)13テープ厚さ(mm)3リード線(m)1内容量1本
全15種類を絞り込む
アズワン品番
15種類すべて表示中
注文コード
品番
最高操作温度(℃)
電圧(100V)標準電力量(W/m)
テープ長さ(m)
テープ幅(mm)
絶縁体
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
091932651-157-0580201.513PVC1-157-05
13,800
13,700
15,070(税込)
8日以内出荷
返品不可
091932741-157-018020313PVC1-157-01
26,000
25,900
28,490(税込)
7日以内出荷
返品不可
091932831-157-028020513PVC1-157-02
32,300
32,200
35,420(税込)
7日以内出荷
返品不可
091932921-157-038020713PVC1-157-03
36,000
35,900
39,490(税込)
7日以内出荷
返品不可
091933011-157-0480201013PVC1-157-04
47,500
47,400
52,140(税込)
8日以内出荷
返品不可
091933171-158-05180601.513シリコンゴム1-158-05
24,000
23,900
26,290(税込)
当日出荷
091933261-158-0118060313シリコンゴム1-158-01
42,600
42,500
46,750(税込)
7日以内出荷
返品不可
091933351-158-0218060513シリコンゴム1-158-02
59,000
58,900
64,790(税込)
6日以内出荷
091933441-158-0318060713シリコンゴム1-158-03
72,500
72,400
79,640(税込)
7日以内出荷
返品不可
091933531-158-04180601013シリコンゴム1-158-04
99,900
99,800
109,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
091933621-159-05205601.513シリコンブレード1-159-05
27,600
27,500
30,250(税込)
7日以内出荷
返品不可
091933711-159-0120560313シリコンブレード1-159-01
52,500
52,400
57,640(税込)
7日以内出荷
返品不可
091933871-159-0220560513シリコンブレード1-159-02
72,000
71,900
79,090(税込)
7日以内出荷
返品不可
091933961-159-0320560713シリコンブレード1-159-03
90,200
90,100
99,110(税込)
10日以内出荷
返品不可
091934051-159-04205601013シリコンブレード1-159-04
122,000
121,000
133,100(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リボンヒーター・バンドヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/205/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする