曜日別特売

PTFE被覆ヒーター

PTFE被覆ヒーター - アズワンPTFE被覆ヒーター - アズワンPTFE被覆ヒーター - アズワンPTFE被覆ヒーター - アズワンPTFE被覆ヒーター - アズワンPTFE被覆ヒーター - アズワンPTFE被覆ヒーター - アズワンPTFE被覆ヒーター - アズワン
材質
ヒーター:銅(ニッケルメッキ)
被覆:PTFE
サポート:PTFE
フック:ステンレス(SUS304)
パイプ径(Φmm)11コードVCTF1.25mm2、長さ2m液温(℃)60内容量1台
注意
※フッ素は使用できません。
全10種類を絞り込む
容量(kW)
電圧(V)
寸法A(mm)
電源プラグ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
容量(kW)
電圧(V)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
電源プラグ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09193685JW-1A1-5519-010.511028085140付き
42,500
42,400
46,640(税込)
当日出荷
09193694JW-2A1-5519-020.522028085140無し
38,500
38,400
42,240(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09193703JW-1B1-5519-031110340145220付き
48,000
47,900
52,690(税込)
翌々日出荷
09193712JW-2B1-5519-041220340145220無し
45,100
45,000
49,500(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09193721JW-2C1-5519-052220470200280無し
49,500
49,400
54,340(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09193737JL-1A1-5520-010.51102908580付き
52,300
52,200
57,420(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09193746JL-2A1-5520-020.52202908580無し
46,200
46,100
50,710(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09193755JL-1B1-5520-031110340145100付き
57,800
57,700
63,470(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09193764JL-2B1-5520-041220340145100無し
51,700
51,600
56,760(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09193773JL-2C1-5520-052220420200130無し
58,300
58,200
64,020(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする