曜日別特売

パソリナコンパクトハンディークーラー

パソリナコンパクトハンディークーラー - アズワン

水槽にコイルをつけるだけですばやく冷却できます。
チタン製冷却コイルは耐薬品製に優れています。
冷凍機は開放型で長寿命、低騒音です。

温度範囲(℃)-20~+30電源単相AC100V±10% 50/60Hz内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
アズワン品番
冷却能力(W)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
冷却能力(W)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
冷却パイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42945043102TCN1-970-23160/190(50/60Hz)290×210×370(取手含まず)フレキチューブ1m付
189,000
188,000
206,800(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
42945052202TN1-243-25370/430(50/60Hz)290×210×370(取手含まず)フレキチューブ0.95m付
171,000
170,000
187,000(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
42945061202TCN1-243-26370/430(50/60Hz)290×210×370(取手含まず)フレキチューブ1m付
226,000
225,000
247,500(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09194473101TCN1-970-13160/190(50/60Hz)290×210×370(取手含む)フレキチューブ1m付
171,000
取扱い終了
代替品有
33394882201TCN1-243-16370/430(50/60Hz)290×210×370(取手含む)1m付
205,000
取扱い終了
代替品有
09194482201TN1-243-15370/430(50/60Hz)290×210×370(取手含む)0.95m付
155,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09194473101TCN42945043102TCN101TCN パソリナコンパクトハンディークーラー アズワン 42945043パソリナコンパクトハンディークーラーアズワン1台
188,000
税込206,800
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
33394882201TCN42945061202TCN201TCN パソリナコンパクトハンディークーラー アズワン 42945061パソリナコンパクトハンディークーラーアズワン1台
225,000
税込247,500
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
09194482201TN42945052202TN201TN パソリナコンパクトハンディークーラー アズワン 42945052パソリナコンパクトハンディークーラーアズワン1台
170,000
税込187,000
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする