アズワン
二重管式熱交換器(フッ化樹脂)
管径
取付部(内管・外管):外径Φ6mm、内径Φ4mm
熱交換部管径:
内管:外径Φ6mm、内径Φ4mm
外管:外径Φ10mm、内径Φ8mm
材質
フッ化樹脂
総高さ(mm)
230
コイル巻き幅(mm)
230
コイル径(mm)
112
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09194701
NH-T1
1-8979-03
¥
99,000
¥
98,900
¥
108,790
(税込)
12日以内出荷
09194717
NH-T2
1-8979-04
¥
110,000
¥
109,000
¥
119,900
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000