曜日別特売

真空脱泡装置(遠赤型)

真空脱泡装置(遠赤型) - アズワン
材質
本体/透明強化PMMA(アクリル)
バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネイト)
アズワン品番1-5809-01仕様真空計:1個、網棚:270×258mm 1枚付属品Φ8mm撹拌棒用バキュームシール、撹拌機取付用ブラケット(Φ16mm対応)質量(kg)26容量(L)30内寸法(mm)260×280×315型番VD-FH板厚(mm)25ヒーター遠赤外線ヒーター(160×140mm) 容量:100V、50W温度制御方式サイリスター電圧調整方式電源コード2.8m 2Pタイプ外寸法(mm)310×362×620(バルブ、メーターを含む)許容真空度(Pa)約133(1Torr)安全機構ヒーター加熱防止温度ヒューズ、過電流ヒューズ真空バルブ吸気側/ホースニップル外径:Φ8mm1個 排気側/ホースニップル外径:Φ14mm1個内容量1台
注意
※クランプ、撹拌機は付属していません。記載外寸法は本体天井までのサイズです。バキュームシールボスを含む高さは556mmとなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09198034VD-FH
294,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする