VVFケーブル

VVFケーブル - ノーブランド
用途引込み口の配線や屋内配線に使用します。長さ(m)15規格15A・1500Wまでご使用になれます。定格18A-600V芯数2芯線径(Φ)1.6mm内容量1巻(15m)
注意
※電線を柱、壁等にステップル等で固定することは禁止されています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09169946VVF1.6×2C
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする