ノーブランド
VVFケーブル
用途
引込み口の配線や屋内配線に使用します。
長さ(m)
5
規格
20A・2000Wまでご使用になれます。
定格
23A-600V
芯数
2
芯線径(Φ)
2.0mm
入数
1巻(5m)
内容量
1個
注意
※電線を柱、壁等にステップル等で固定することは禁止されています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09169964
VVF2.0×2C
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表