TRUSCO
TPO型オリタタミコンテナ フタ
TPO型折りたたみコンテナ専用のフタ
ダークブルーとトウメイの2色あり分別が可能です。
用途
工業・食品・雑貨等の流通・保管容器
仕様
TPO-46FはTPO-462/TPO-462.5用の蓋です
材質/仕上
ポリプロピレン
質量(g)
780
外形寸法(mm)
679×512×24
適合カード差し
TPプレート
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08421847
TPO-46F DB
ブルー
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
08421892
TPO-46F TM
クリア
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください