曜日別特売

ホールキャップ

ホールキャップ - 因幡電工ホールキャップ - 因幡電工
(5件のレビュー)

クランプフィン付で仮止めができ、ひとりでも簡単に取り付けできます。
バンドを引くだけで簡単に穴を塞ぐことができます。

用途エアコン配管用貫通穴に使用する化粧プレートです。トラスコ品番771-2740材質PP適合穴(mm)Φ60~100色調アイボリー(シルキーホワイト系)適合壁厚50~250mm
注意
※外部からの雨水の浸入を防ぐために、外部のキャップの周囲をコーキングしてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31265449AF-610-I1個
オープン
599
659(税込)
当日出荷
09216663AF-6101組
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09216663
2015-03-13
用途: 古いエアコンを廃棄し、配管口を塞ぎました。

ストッパーが付いているので、一人で簡単に作業できました。ナイロンロッドも付いているのでしっかり固定できました。

対象商品 : 09216663
2015-11-09
用途: 暖房機取り外した時に使用
今商会

大変満足しています。

対象商品 : 09216663
2015-06-03
用途: FF暖房機排気筒穴の閉鎖
サービス業

一人で作業ができ、とても使いやすい

対象商品 : 09216663
2014-10-11
用途: 開口部目隠し
松井電気建設業・工事業

エアコン撤去後の穴塞ぎに使っています。
作りがしっかりしているので良い感じですね。

対象商品 : 09216663
2013-07-13
用途: エアコン撤去後の穴塞ぎ
牧野設備

市販品と遜色なし。安いので助かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする