曜日別特売

エアコンキャップ

エアコンキャップ - 因幡電工エアコンキャップ - 因幡電工
材質A.B.S.色調アイボリー(シルキーホワイト系)内容量1個
注意
※接合部や嵌合部、貫通部などには必ずコーキング処理やパテ埋めなどを施し、防水処理を行ってください。VUには使用できません。
全6種類を絞り込む
寸法A(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
トラスコ品番
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31265415AC-100-ISU-100 (100×106) / VP-100 (100×114)13091771-272399
810
629
692(税込)
当日出荷
31265424AC-67-IVP-65(67×76)内径×外径8958.5761-272966.5
610
469
516(税込)
当日出荷
31265440AC-75-ISU-75(75×80)内径×外径10867771-273174.5
740
569
626(税込)
当日出荷
09216837AC-67VP-65(67×76)内径×外径8958.5761-272966.5
500
取扱い終了
09216855AC-75SU-75(75×80)内径×外径10867.0771-273174.5
610
取扱い終了
40180786AC-100SU-100 (100×106) / VP-100 (100×114)13091771-272399
670
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする