調整型ショックアブソーバ 大型

調整型ショックアブソーバ 大型 - エニダイン調整型ショックアブソーバ 大型 - エニダイン調整型ショックアブソーバ 大型 - エニダイン調整型ショックアブソーバ 大型 - エニダイン

RoHS指令対応品
大型シリーズの調整型ショックアブソーバになります。
ショックアブソーバ本体表面処理:黒染め

材質(本体)鋼材構造調整式RoHS指令(10物質対応)対応オリフィス方式多孔オリフィス式内容量1本
注意
※A1、E1はウレタンキャップ使用時の寸法です。ショックアブソーバ本体には付属しません
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(Φmm)
ロッド径D(mm)
寸法E(mm)
寸法E1(mm)
寸法K(mm)
シリンダー長さF(mm)
全長A(mm)
取付ねじサイズ
全長(mm)
最大吸収エネルギー(J)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09218343OEMXT1.5M×1581338443292144M42×1.516242525
33,900
33,880
37,268(税込)
欠品中
返品不可
09218352OEMXT1.5M×25813384445118195M42×1.521385050
35,100
34,980
38,478(税込)
当日出荷
09218361OEMXT1.5M×35813384457143246M42×1.5264130075
36,300
35,980
39,578(税込)
欠品中
返品不可
09218377OEMXT2.0M×27719505751140226M64×2.0243226050
71,300
67,980
74,778(税込)
欠品中
返品不可
09218386OEMXT2.0M×47719505776191328M64×2.03454520100
77,500
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
09218395OEMXT2.0M×67719606076241456M64×2.04736780150
92,300
84,980
93,478(税込)
欠品中
返品不可
09218404OEM3.0M×27322697651140245M85×2.0265230050
122,900
89,980
98,978(税込)
欠品中
返品不可
09218413OEM3.0M×3.59822697671180323M85×2.0343400090
128,300
119,800
131,780(税込)
欠品中
返品不可
09218422OEM3.0M×59822697671217399M85×2.04195700125
136,400
129,800
142,780(税込)
欠品中
返品不可
09218431OEM3.0M×6.59822818171256494M85×2.05147300165
151,200
149,800
164,780(税込)
欠品中
返品不可
09218447OEM4.0M×212735889580203313M15×2.0335380050
225,500
219,800
241,780(税込)
欠品中
返品不可
09218456OEM4.0M×4127358895105254414M15×2.04367700100
241,700
239,800
263,780(税込)
欠品中
返品不可
09218465OEM4.0M×6127358895108308516M15×2.053911500150
257,900
249,800
274,780(税込)
欠品中
返品不可
09218474OEM4.0M×8127358895108354643M15×2.066615400200
345,100
319,800
351,780(税込)
欠品中
返品不可
09218483OEM4.0M×10127358895108407745M15×2.076719200250
548,100
499,800
549,780(税込)
欠品中
返品不可
09218492LROEMXT1.5M×1511338443292144M42×1.516242525
36,000
34,980
38,478(税込)
欠品中
返品不可
09218501LROEMXT1.5M×25113384445118195M42×1.521385050
37,800
35,980
39,578(税込)
欠品中
返品不可
09218517LROEMXT2.0M×27319505751140226M64×2.0243226050
78,000
69,980
76,978(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする