曜日別特売

固定型ショックアブソーバ ボタン付

固定型ショックアブソーバ ボタン付 - エニダイン固定型ショックアブソーバ ボタン付 - エニダイン固定型ショックアブソーバ ボタン付 - エニダイン固定型ショックアブソーバ ボタン付 - エニダイン
(1件のレビュー)

RoHS指令対応品
小型の固定型ショックアブソーバです。
ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ
ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で2個付属)

用途標準速度範囲:0.1~2.5m/sec取付ねじサイズM10×1.0全長(mm)42.6最大吸収エネルギー(J)2.2ストローク(mm)6.4材質(本体)鋼材質量(g)13構造固定式最大推進力(N[kgf])89RoHS指令(10物質対応)対応オリフィス方式ダッシュポット式内容量1本
注意
※本品は、各サイズにおいて、エネルギ容量の基本仕様・外形寸法が同じで速度レンジの違う3機種(-1、-2、-3) を用意しています。計算されたエネルギ(Et)と、アブソーバに衝突する速度(Vd)の交点の速度レンジから型番を決めて下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロッド径D(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法Q(mm)
シリンダー長さF(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09218553TK21-1MB3.168.24.471.228.7
3,400
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
09218562TK21-2MB3.168.24.471.228.7
3,400
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
09218571TK21-3MB3.168.24.471.228.7
3,400
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09218571
2018-04-14
用途: 紙継ぎの挟み作業時
製造業

押さえバーの落下で労災まではいかない程度の怪我が
発生しましたので、倒れてきてもショックアブソーバを使用していれば
安全になりました。良い商品をありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする