ノーブランド
電線 VVFケーブル
ケーブル表面に突起をつけることで、摩擦抵抗を小さくしました。
ケーブル本数が多く、通線しにくい場所での作業性が大幅に向上します。
主に屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。
内容量
1巻
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格
全長(m)
電線太さ(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09219691
VVF1.6×2C
600V 18A
15
1.6×2芯
オープン
取扱い終了
09219707
VVF1.6×2C
600V 18A
20
1.6×2芯
オープン
取扱い終了
09219716
VVF2.0×2C
600V 23A
15
2.0×2芯
オープン
取扱い終了
09219725
VVF2.0×2C
600V 23A
20
2.0×2芯
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表