サカエ
パネルハンガー 移動式 片面
こんなお得な商品も!
パネルラック
モノタロウ
¥
49,980
税込
¥
54,978
(18)
小物部品の集中管理が容易。
ボックスは取り出して持ち運べます。
材質
本体/スチール(他天・脚部キャップ/ポリプロピレン)
パーツボックス/ポリプロピレン
キャスター
4個/Φ100ゴム車(ストッパー2個付)
ネジ径/M12×P1.75
仕様
組立式
均等耐荷重(kg)
200
色(本体)
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
コンテナ数
均等耐荷重(kg/台)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09232447
ZBS-5Y
510×560×1300
32
200
¥
81,300
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09232456
ZAS-6Y
960×560×1300
48
200
¥
116,100
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09232465
ZAS-5Y
960×560×1300
64
200
¥
119,300
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
もっと見る