グリースニップル B型 (黄銅メッキ付)

グリースニップル B型 (黄銅メッキ付) - ノーブランドグリースニップル B型 (黄銅メッキ付) - ノーブランドグリースニップル B型 (黄銅メッキ付) - ノーブランドグリースニップル B型 (黄銅メッキ付) - ノーブランドグリースニップル B型 (黄銅メッキ付) - ノーブランドグリースニップル B型 (黄銅メッキ付) - ノーブランドグリースニップル B型 (黄銅メッキ付) - ノーブランドグリースニップル B型 (黄銅メッキ付) - ノーブランド
(21件のレビュー)

グリス注入用ニップルです。
角度:67.5°

用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。タイプB型仕様黄銅メッキ付内容量1個
全7種類を絞り込む
寸法L(mm)
ねじ寸法
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
ねじ寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09251681B-1/8PT-M JIS211/8PT
オープン
219
241(税込)
当日出荷
09251697B-1/8PT-M151/8PT
オープン
209
230(税込)
当日出荷
09251706B-1/4PT-M241/4PT
オープン
389
428(税込)
当日出荷
09251715B-3/8PT-M253/8PT
オープン
559
615(税込)
当日出荷
09251724B-M6×1.0-M16.5M6×1.0
オープン
209
230(税込)
当日出荷
09251733B-M6×0.75-M16.5M6×0.75
オープン
219
241(税込)
当日出荷
09251742B-UNF-1/4-M16.5UNF1/4
オープン
209
230(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09251724
2023-11-04
用途: グリースニップルの交換
農・林・水産業

グリースニップルがすり減ったり、詰まったりしてうまくグリースがさせないときに交換するために購入しました。交換するときれいにグリースが入れられるようになりました。

対象商品 : 09251742
2024-06-01
用途: グリースニップル交換で
有限会社前田編織

グリースニップル交換で使用しています、問題なく使用しています

対象商品 : 09251681
2024-05-07
用途: 産業機械のメンテ
建設業・工事業

他社製品と遜色なく使用できました。とても満足しています。

対象商品 : 09251681
2022-12-20
用途: 機械のメンテナンス時
祐宝丸

安価にて購入しやすく、耐久力もあり扱いやすく商品自体にも大変満足いくものでした。

対象商品 : 09251724
2023-06-08
用途: 設備のメンテナンスに使用

特殊なものではありませんが、普通に問題なく使用できます。

対象商品 : 09251681
2022-05-15
用途: 機械のメンテナンス
瀬田石材店

注文から到着までが迅速で、安価であり、製品も十分満足していますので、良い製品です。

対象商品 : 09251681
2021-11-14
用途: 重機摩耗防止の給油時
農・林・水産業

給油漏れが長い間あったので、気になっていたがこれで安心です。

対象商品 : 09251733
2021-05-26
用途: トラック用グリスニップルとして

取るつけ部分が特殊なので、ここにあってよかった問題なく使える。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリスニップル・オイル窓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする