銀シャリ 5食セット

銀シャリ 5食セット - サトウ食品銀シャリ 5食セット - サトウ食品
(3件のレビュー)

複数の国内産米をサトウ独自のブレンドで仕上げております。

保存方法直射日光・高温・多湿を避けて常温で保存調理方法電子レンジで2分間加熱、もしくは熱湯で15分種類内容量1ケース(5パック×8セット)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09253431-
9,760
8,298
8,962(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-30
用途: 仕事上の夜食
建設業・工事業

何年も前から購入しています。レンチンで便利だと思う。

対象商品 : 09253431
2019-12-12
用途: 時間が無い時に
赤坂ウエルネス・メディカル協会サービス業

レンジでチンして簡単にライスが食べられるのは最高です。被災地支援に行く時は携帯ガスコンロも持参します。

1が参考にしています
対象商品 : 09253431
2018-11-29
用途: 社の夜食等
株式会社コロナ電機製作所製造業

毎回出荷日変更で二回三回とのばされ、何週間もの待たされ予定が立ちません!注文画面おお届け予定は?何の目安にも成らず、困ります…どうしてですか?
この商品(銀シャリ)は三度目なんですけど。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして大変申し訳ございません。弊社取引先様との手違いにより
今回の遅れが発生しておりました。当社も気づけずに申し訳ございません。
ご指摘いただきありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする