サンプラテック
グローブボックスコンパクト
グローブポートを側面に配置して、コンパクトサイズを実現いたしました。
小型・軽量ですので置き場所に困らず、移動も簡単です。
置換容積も小さいので、置換ガスの節約になります。
材質
アクリル
質量(kg)
約5.5
内寸法(mm)
290W×190D/390D×390H
型番
18003
外寸法(mm)
(突起部含む)409W×416D×405H(参考)
ポート径(Φmm)
(グローブ)内径/Φ140、外径/Φ160
バルブ
2ヶ所、接続チューブ口外径Φ6mm、ワンタッチ式
開口部(mm)
本体/250×325
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09297784
18003
¥
103,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
5,150
/
税込
¥
5,665
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません