シリンダー掛金錠

シリンダー掛金錠 - WAKI(和気産業)シリンダー掛金錠 - WAKI(和気産業)シリンダー掛金錠 - WAKI(和気産業)シリンダー掛金錠 - WAKI(和気産業)シリンダー掛金錠 - WAKI(和気産業)シリンダー掛金錠 - WAKI(和気産業)シリンダー掛金錠 - WAKI(和気産業)シリンダー掛金錠 - WAKI(和気産業)

錠と一体型の掛け金タイプ。手間なく操作し易い。

用途門扉や物置の木製扉の施錠。鍵付き付属品取付ネジ、解錠キー3本付き材質/仕上(掛け金)SUS430/ヘアライン、(鍵穴本体)亜鉛ダイカスト製内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09300855VA-17260
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
09300864VA-17375
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする