WAKI(和気産業)
義星丁番 丸
掘り込み型。
外観の仕上げがよい。
用途
木製の扉や家具に。
付属品
取付ビス付(2.7×16mm)
材質(本体)
鉄(GBメッキ)
種類
義星丁番
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
板厚(mm)
寸法(長さL×幅W)(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09303813
VF-014
4.4
0.9
51×30.5
51
30.5
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09303822
VF-015
4.5
1
63×33.6
63
33.6
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください