曜日別特売

角丁番リング入り蝶番

角丁番リング入り蝶番 - WAKI(和気産業)角丁番リング入り蝶番 - WAKI(和気産業)角丁番リング入り蝶番 - WAKI(和気産業)角丁番リング入り蝶番 - WAKI(和気産業)角丁番リング入り蝶番 - WAKI(和気産業)角丁番リング入り蝶番 - WAKI(和気産業)角丁番リング入り蝶番 - WAKI(和気産業)角丁番リング入り蝶番 - WAKI(和気産業)

掘り込み型。
軸心が抜けるので、取り付け易い。

用途蝶番付属品取付けビス付き長さ(mm)102寸法(mm)102材質(本体)種類平蝶番板厚(mm)2横(mm)101ねじ穴数8内容量1袋(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09303926VF-025
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
09303935VF-026
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする