ステンフラッシュ丁番

ステンフラッシュ丁番 - WAKI(和気産業)ステンフラッシュ丁番 - WAKI(和気産業)ステンフラッシュ丁番 - WAKI(和気産業)ステンフラッシュ丁番 - WAKI(和気産業)ステンフラッシュ丁番 - WAKI(和気産業)ステンフラッシュ丁番 - WAKI(和気産業)ステンフラッシュ丁番 - WAKI(和気産業)ステンフラッシュ丁番 - WAKI(和気産業)

掘り込み不要。
取り付け簡単。
木製の扉に。

用途蝶番材質(本体)ステンレス種類フラッシュ丁番付属品取付けビス付き内容量1袋(2個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09304041VF-03764ヘアーライン
オープン
669
736(税込)
当日出荷
09304057VF-03876ヘアーライン
オープン
929
1,022(税込)
翌々日出荷
返品不可
09304066VF-03989ヘアーライン
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
09304075VF-040102ヘアーライン
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
09304084VF-04164GB塗装
オープン
949
1,044(税込)
翌々日出荷
返品不可
09304093VF-04276GB塗装
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
09304102VF-04389GB塗装
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
09304111VF-044102GB塗装
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする