ステン水屋丁番

ステン水屋丁番 - WAKI(和気産業)ステン水屋丁番 - WAKI(和気産業)ステン水屋丁番 - WAKI(和気産業)ステン水屋丁番 - WAKI(和気産業)ステン水屋丁番 - WAKI(和気産業)ステン水屋丁番 - WAKI(和気産業)ステン水屋丁番 - WAKI(和気産業)

面付けタイプ。
キャビネットの木製扉に取り付け簡単。

用途蝶番材質(本体)ステンレスねじ穴数6付属品取付けビス付き長さ(mm)52幅(mm)46種類平丁番板厚(mm)0.7内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09304206VF-08652460.7
オープン
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする