曜日別特売

真鍮Nメッキ巾広丁番

真鍮Nメッキ巾広丁番 - WAKI(和気産業)真鍮Nメッキ巾広丁番 - WAKI(和気産業)真鍮Nメッキ巾広丁番 - WAKI(和気産業)真鍮Nメッキ巾広丁番 - WAKI(和気産業)真鍮Nメッキ巾広丁番 - WAKI(和気産業)真鍮Nメッキ巾広丁番 - WAKI(和気産業)真鍮Nメッキ巾広丁番 - WAKI(和気産業)真鍮Nメッキ巾広丁番 - WAKI(和気産業)

掘り込み型。
木製の小箱などに。
釘止め式。

用途蝶番付属品取付けビス付き材質(本体)真鍮種類平丁番内容量1袋(2個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
ねじ穴数
寸法(mm)
板厚(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09304267VF-092184180.3511
オープン
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
09304276VF-093234230.412.5
オープン
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
09304285VF-094304300.415
オープン
659
725(税込)
翌々日出荷
返品不可
09304294VF-095366360.415
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
09304303VF-096458450.818.5
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする