WAKI(和気産業)
鉄抜丁番右ヌキ
掘り込み型。
上に抜くと蝶番が分かれます。
用途
蝶番
付属品
取付けビス付き
材質(本体)
鉄
板厚(mm)
1
縦(mm)
40
横(mm)
27.7
ねじ穴数
4
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09304346
VF-100
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください