WAKI(和気産業)
鉄抜丁番左ヌキ
掘り込み型。
上に抜くと蝶番が分かれます。
用途
蝶番
材質(本体)
鉄
ねじ穴数
4
付属品
取付けビス付き
板厚(mm)
1
縦(mm)
40
横(mm)
27.7
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09304355
VF-101
40
27.7
1
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください