WAKI(和気産業)
ステー天開用
面付けタイプ。
小箱などの木製扉にご使用ください。
開き止めにもなります。
用途
蝶番
材質(本体)
鉄
開き方
天開用
付属品
取付けビス付き
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09304461
VF-112
S-8
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09304477
VF-113
S-16
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください