アジャストハンドル

アジャストハンドル - WAKI(和気産業)アジャストハンドル - WAKI(和気産業)アジャストハンドル - WAKI(和気産業)アジャストハンドル - WAKI(和気産業)アジャストハンドル - WAKI(和気産業)アジャストハンドル - WAKI(和気産業)アジャストハンドル - WAKI(和気産業)アジャストハンドル - WAKI(和気産業)
用途取手取手取手内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
見た目横幅A(mm)
高さB(mm)
ビスピッチC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09304872VG-0921202512~112
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
09304881VG-0931202512~112
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
09305073VG-1121272560~102
オープン
819
901(税込)
翌々日出荷
返品不可
09305082VG-1131272560~102
オープン
819
901(税込)
翌々日出荷
返品不可
09305091VG-1141272560~102
オープン
819
901(税込)
翌々日出荷
返品不可
09304897VG-094---
オープン
取扱い終了
09304906VG-095---
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする