No950取手

No950取手 - WAKI(和気産業)No950取手 - WAKI(和気産業)No950取手 - WAKI(和気産業)No950取手 - WAKI(和気産業)No950取手 - WAKI(和気産業)No950取手 - WAKI(和気産業)No950取手 - WAKI(和気産業)No950取手 - WAKI(和気産業)
用途取手材質(本体)亜鉛ダイカスト取手取手内容量1個
全6種類を絞り込む
見た目横幅A(mm)
ビスピッチC(mm)
寸法L(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
見た目横幅A(mm)
高さB(mm)
ビスピッチC(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09304967VG-10190207290
オープン
719
791(税込)
翌々日出荷
返品不可
09304976VG-1021202298120
オープン
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
09304985VG-10315025118150
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
09309675BH-96190207290
オープン
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
09309684BH-9621202298120
オープン
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
09309693BH-96315025118150
オープン
739
813(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする