No800取手

No800取手 - WAKI(和気産業)No800取手 - WAKI(和気産業)No800取手 - WAKI(和気産業)No800取手 - WAKI(和気産業)No800取手 - WAKI(和気産業)No800取手 - WAKI(和気産業)No800取手 - WAKI(和気産業)No800取手 - WAKI(和気産業)

表からのビス止めで簡単取り付け。

用途取手材質(本体)亜鉛ダイカスト取手取手内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
見た目横幅A(mm)
高さB(mm)
ビスピッチC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09305204VG-1259022.573.5
オープン
929
1,022(税込)
翌々日出荷
返品不可
09305213VG-12612027.5101
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
09305222VG-12714830.5123.5
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする