WAKI(和気産業)
PCローズハンドル
木目塗装なので木製と同じ風合いがあります。
用途
取手
高さB(mm)
21
色
木目(ナラ)
材質(本体)
ABS樹脂
取手
取手
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
見た目横幅A(mm)
ビスピッチC(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09305231
VG-128
60
45
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09305247
VG-129
86
64
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください