曜日別特売

厚口カラー丁番

厚口カラー丁番 - WAKI(和気産業)厚口カラー丁番 - WAKI(和気産業)厚口カラー丁番 - WAKI(和気産業)厚口カラー丁番 - WAKI(和気産業)厚口カラー丁番 - WAKI(和気産業)厚口カラー丁番 - WAKI(和気産業)厚口カラー丁番 - WAKI(和気産業)厚口カラー丁番 - WAKI(和気産業)

掘り込み型。

用途
木製の扉や家具に。
小箱などの広い用途に。
材質(本体)鉄(メラミン塗装)種類平丁番内容量1袋(2個)
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(長さL×幅W)(mm)
板厚(mm)
軸径(Φmm)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09303077VE-004シルバー50.5×38.50.856取付ビス付(3.1×16)
オープン
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
09303086VE-005シルバー63×431.36.2取付ビス付(3.1×16)
オープン
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
09303095VE-006シルバー76×481.57取付ビス付(3.5×22)
オープン
609
670(税込)
翌々日出荷
返品不可
09303104VE-007シルバー89×551.78.3取付ビス付(3.8×25)
オープン
859
945(税込)
翌々日出荷
返品不可
09303113VE-008シルバー101×701.759.2取付ビス付(3.8×25)
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
09303156VE-012ゴールド50.5×38.50.856取付ビス付(3.1×16)
オープン
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
09303165VE-013ゴールド63×431.36.2取付ビス付(3.1×16)
オープン
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
09303174VE-014ゴールド76×481.57取付ビス付(3.5×22)
オープン
609
670(税込)
翌々日出荷
返品不可
09303183VE-015ゴールド89×551.78.3取付ビス付(3.8×25)
オープン
809
890(税込)
翌々日出荷
返品不可
09303192VE-016ゴールド101×701.759.2取付ビス付(3.8×25)
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
09303235VE-020ブロンズ50.5×38.50.856取付ビス付(3.1×16)
オープン
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
09303244VE-021ブロンズ63×431.36.2取付ビス付(3.1×16)
オープン
629
692(税込)
翌々日出荷
09303253VE-022ブロンズ76×481.57取付ビス付(3.5×22)
オープン
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
09303262VE-023ブロンズ89×551.78.3取付ビス付(3.8×25)
オープン
949
1,044(税込)
翌々日出荷
返品不可
09303271VE-024ブロンズ101×701.759.2取付ビス付(3.8×25)
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
09303314VE-028シロ51×381.36取付ビス付(2.7×16)
オープン
399
439(税込)
翌々日出荷
09303323VE-029シロ64×421.36取付ビス付(3.1×20)
オープン
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
09303332VE-030シロ76×491.57.2取付ビス付(3.5×22)
オープン
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする