WAKI(和気産業)
ワンピース取手
ドア、家具用の取手
用途
取手
材質
亜鉛ダイカスト
見た目横幅A(mm)
180
ビスピッチC(mm)
143
高さB(mm)
35
色
GBメッキ
寸法L(mm)
180
取手
取手
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09309492
BH-943
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください