WAKI(和気産業)
セラミック取手
小箱・家具用のツマミ
ツヤ・光沢があり高級感があります。
用途
取手
材質
セラミック
付属品
トラスM4×20mm・トラスM4×25mm各1本(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)
取手
取手
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
見た目横幅A(mm)
高さB(mm)
ビスピッチC(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09310752
TW-221
白
124
31
76
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09310743
TW-220
白
112
33
96
オープン
取扱い終了
09310761
TW-230
白・天使
112
33
96
オープン
取扱い終了
09310777
TW-240
白・花
112
33
96
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください