WAKI(和気産業)
ハンドル
スケルトンタイプ
家具や小箱用
用途
取手
材質
ABS樹脂
取手
取手
内容量
1個
全30種類を絞り込む
色
選択してください
イエロー
オレンジ
クリア
グリーン
ブルー
レッド
寸法L(mm)
選択してください
60
112
116
125
139
30種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
寸法L(mm)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09313744
AH007
クリア
60
60
オープン
¥
408
¥
449
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09313753
AH008
ブルー
60
60
オープン
¥
408
¥
449
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09313771
AH010
レッド
60
60
オープン
¥
408
¥
449
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09313787
AH011
オレンジ
60
60
オープン
¥
408
¥
449
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09313805
AH013
クリア
112
112
オープン
¥
418
¥
460
(税込)
翌々日出荷
09313814
AH014
ブルー
112
112
オープン
¥
418
¥
460
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09313823
AH015
イエロー
112
112
オープン
¥
418
¥
460
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09313841
AH017
オレンジ
112
112
オープン
¥
418
¥
460
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09313857
AH018
グリーン
112
112
オープン
¥
418
¥
460
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09313875
AH020
ブルー
116
116
オープン
¥
418
¥
460
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09313884
AH021
イエロー
116
116
オープン
¥
418
¥
460
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09313893
AH022
レッド
116
116
オープン
¥
418
¥
460
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09313936
AH026
ブルー
125
125
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09313945
AH027
イエロー
125
125
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09313954
AH028
レッド
125
125
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09313963
AH029
オレンジ
125
125
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09313972
AH030
グリーン
125
125
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09313981
AH031
クリア
139
139
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09313997
AH032
ブルー
139
139
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09314006
AH033
イエロー
139
139
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09314015
AH034
レッド
139
139
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09314033
AH036
グリーン
139
139
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09313762
AH009
イエロー
60
60
オープン
取扱い終了
返品不可
09313796
AH012
グリーン
60
60
オープン
取扱い終了
返品不可
09313832
AH016
レッド
112
112
オープン
取扱い終了
返品不可
09313866
AH019
クリア
116
116
オープン
取扱い終了
返品不可
09313902
AH023
オレンジ
116
116
オープン
取扱い終了
09313911
AH024
グリーン
116
116
オープン
取扱い終了
09313927
AH025
クリア
125
125
オープン
取扱い終了
返品不可
09314024
AH035
オレンジ
139
139
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください