曜日別特売

出力用コネクタ(ハウジング・接触子)

出力用コネクタ(ハウジング・接触子) - コーセル出力用コネクタ(ハウジング・接触子) - コーセル出力用コネクタ(ハウジング・接触子) - コーセル出力用コネクタ(ハウジング・接触子) - コーセル出力用コネクタ(ハウジング・接触子) - コーセル出力用コネクタ(ハウジング・接触子) - コーセル出力用コネクタ(ハウジング・接触子) - コーセル出力用コネクタ(ハウジング・接触子) - コーセル
(5件のレビュー)
用途出力用形状ストレート種類角型結合方式ワンタッチコンタクト形状オス
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
適合機種
質量(g)
ハウジング
極数
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07656546H-OU-81個電源基盤:LDA10F-24-SNLDA10F/LDA15F/LCA15S/SNA-01/SNA-0315XHP-44
オープン1,190
1,190
1,309(税込)
12日以内出荷
返品不可
09992595H-OU-101個-PMA100F/LMA100F/LFA100F/LGA100A/LFP150F/LEP100F/LEP150F/LEP240F/LEA100F/LDA100W/LCA100S80VHR-8N8
オープン1,390
399
アウトレット
439(税込)
当日出荷
残り61点です
01915394H-OU-331個電源基盤:LDA10F-24-SNLFA10F/LFA15F201-1123722-22
オープン999
999
1,099(税込)
12日以内出荷
返品不可
19743089H-OU-121個-LMA150F/LMA240F/LFA150F/LFA240F/LFA300F/LGA150A/LGA240A/LFP150F/LFP240F/LFP300F/LEA150F/LDA150W70VHR-7N7
オープン969
969
1,066(税込)
11日以内出荷
返品不可
19743204H-OU-291個-PMA60F/LGA75A601-1123722-66
オープン999
999
1,099(税込)
10日以内出荷
返品不可
19743213H-OU-301個-PMA100F/LMA100F/LFA75F/LFA100F/LGA100A/LFP100F751-1123722-88
オープン1,090
1,090
1,199(税込)
10日以内出荷
返品不可
19743229H-OU-311個-LFA150F/LFA300F/LGA150A/LGA240A/LFP150F601-1123722-66
オープン999
999
1,099(税込)
10日以内出荷
返品不可
19743238H-OU-321個-LMA150F/LMA240F/LFA240F/LFP240F/LFP300F701-1123722-77
オープン1,090
1,090
1,199(税込)
10日以内出荷
返品不可
19743247H-OU-341個-LFA10F/LFA15F20VHR-2N2
オープン799
799
879(税込)
当日出荷
19743256H-OU-351個-SCHA10000T/SCDA10000T61-179958-22
オープン2,490
2,490
2,739(税込)
10日以内出荷
返品不可
19743265H-OU-371個-PJA100F/PJA150F601-1123722-66
オープン999
999
1,099(税込)
10日以内出荷
返品不可
19743274H-OU-381個-PLA15F/PLA30F/PLA50F401-1123722-44
オープン899
899
989(税込)
10日以内出荷
返品不可
19743299H-PA-101個-----
オープン789
789
868(税込)
10日以内出荷
返品不可
19743308H-PA-111個-----
オープン799
799
879(税込)
10日以内出荷
返品不可
19743317H-PA-121個-FETA2500BA/FETA7000T5PUDP-12V-S6
オープン899
899
989(税込)
10日以内出荷
返品不可
19743326H-PA-131個-FETA2500BA/FETA7000T16PUDP-12V-S12
オープン1,190
1,190
1,309(税込)
10日以内出荷
返品不可
19743335H-PA-141個-PCA300F/PCA600F/PCA1000F3PHDR-12VS5
オープン969
969
1,066(税込)
10日以内出荷
返品不可
19743369H-PA-71個-SCHA10000T/SCDA10000T201-1318118-68
オープン1,390
1,390
1,529(税込)
10日以内出荷
返品不可
19743378H-PA-81個-SCHA10000T/SCDA10000T201-1318118-68
オープン1,390
1,390
1,529(税込)
10日以内出荷
返品不可
19743387H-PA-91個-PJA600F/PJA1000F/PJA1500F4PHDR-10VS5
オープン969
969
1,066(税込)
10日以内出荷
返品不可
08484673H-OU-91個-PMA15F/PMA30F/LFA30F/LFA50F/LGA50A/LEA50F/LDA30F/LDA50F/LCA30S/LCA50S/SNA-0640VHR-4N4
オープン1,190
1,190
1,309(税込)
取扱停止中
返品不可
19743073H-OU-111個-LMA100F/LFA100F/LGA100A/LFP150F/LEP100F/LEP150F/LEP240F/LEA100F/LDA100W/LCA100S60VHR-6N6
オープン999
999
1,099(税込)
取扱停止中
返品不可
19743344H-PA-31個-PBA300F/PBA600F/PBA1000F/PBA1500F/PBA1500T5PHDR-10VS7
オープン969
969
1,066(税込)
取扱停止中
返品不可
09318477H-OU-141個-LDC30F60VHR-6N6
オープン
取扱い終了
73806723H-OU-131セット-LDC15F25XHP-88
オープン
取扱い終了
19743098H-OU-181個-PMA60F/LFA75F/LGA75A/LEA75F/LDA75F/LCA75S/SNR-1060VHR-6N6
オープン
取扱い終了
19743107H-OU-191個-LDC60F80VHR-8N8
500
取扱い終了
19743116H-OU-201個-PBA10F/PBA15F/PBA30F/PBA50F4009-50-10434
500
取扱い終了
返品不可
19743125H-OU-211個-PBA75F/PBA100F/PBA150F6009-50-10636
オープン
取扱い終了
返品不可
19743134H-OU-221個-LDA300W1001-178288-810
オープン
取扱い終了
返品不可
19743143H-OU-231個-LEB100F/LEB150F80VHR-8N8
オープン
取扱い終了
19743159H-OU-241個-LEB225F100VHR-10N10
オープン
取扱い終了
返品不可
19743168H-OU-251個-LEB100F/LEB150F/LEB225F10XHP-33
オープン
取扱い終了
返品不可
19743177H-OU-261個-ADA600F/ADA750F/ADA1000F105178289-510
オープン
取扱い終了
返品不可
19743186H-OU-271個-PBW15F/PBW30F/PBW50F4009-50-10434
500
取扱い終了
返品不可
19743195H-OU-281個-PMA15F/PMA30F/LFA30F/LFA50F/LGA50A401-1123722-44
オープン
取扱い終了
19743283H-OU-71個-LCA10S7XHP-22
200
取扱い終了
返品不可
19743353H-PA-51個-ADA600F/ADA750F/ADA1000F4171822-22
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09992595
2025-11-01
用途: 電源端子
遠藤電機電気・ガス・熱供給・水道業

このパーツは、分割しても使えるので、大変便利でした。

2025-09-24
用途: 機器製作

さすがに純正品なのでぴったりです。ケーブルも柔らかくて作業性が良い。

対象商品 : 19743143
2022-06-01
用途: 電化製品修理

ピン付きで、1本だけ(部品どりで)欲しかったので購入しました、サイズも線の長さもちょうどよかったので助かりました。

対象商品 : 01915394
2020-04-03
用途: 自作光電スイッチの電源用
土田制御

ちょっとこの電源には出力用としては電線が太い感じです。
また、入力用のハウジングも一緒に購入したかったのですが、
在庫切れのようで購入できませんでした。
あとでもう2台分の入力用ハウジングを御願いするつもりです。

1が参考にしています
対象商品 : 07656546
2019-09-05
用途: スイッチング電源のノイズ対策
製造業

1A・3A・6Aの物を購入しましたが、同じサイズでした。
元々のサイズが大きいので1/3程度の大きさだと汎用性が出ると思われますし、1A・3Aにも端子台仕様を加えて欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする