曜日別特売

小型インキュベーター

小型インキュベーター - アズワン
(1件のレビュー)

小型サイズなので卓上でのご使用に大変便利です。
観察用小窓で、扉を開ける事なく庫内の状態を確認できます。
温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。
4種類のタイマー機能を標準装備しています。
温度表示はPV、SV2段表示を採用し、一目で実測値と設定値が確認できます

アズワン品番1-5421-41付属品棚板×2枚、棚受×4個質量(kg)9.5電源AC100V 50/60Hz定格電流(A)3棚段数最大6安全装置過昇温防止装置、過電流ブレーカータイマ機能ON・OFF・ON/OFF・SETタイマー温度センサーK型熱電対温度制御マイコン式PID制御タイマー時間1分~99時間59分棚ピッチ(mm)30外寸法(mm)250×320×400ヒーター容量(W)300温度設定範囲(℃)室温+5~80庫内寸法(mm)180×240×220対流方式自然対流方式観察窓70×190mm内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09319816IC-150MA
101,000
100,000
110,000(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09319816
2018-11-21
用途: 微生物の培養
教育・研究機関

冬から使っていますが、今のところ順調に動いています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インキュベータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/858_2/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする