インキュベートカバー

インキュベートカバー - アズワンインキュベートカバー - アズワン

試料に被せて使う簡易型のインキュベーターです。
4方向がアクリル窓になっているため、試料の状態を容易に確認できます。

温度設定範囲(℃)
室温+5~45
温風吹き出し温度
アズワン品番1-7605-01仕様庫内温度確認用温度計取付け可能付属品庫内温度確認用棒状温度計材質ヒーターユニット/鋼板+焼付け塗装質量(kg)9材質(本体)透明PMMA(アクリル)厚さ4mm電源AC100V 50/60Hz外寸法(mm)450×400×440ヒーター容量(W)200庫内寸法(mm)422×372×346対流方式強制対流方式温度設定方式サーモスタット式、ダイアル式内容量1台
注意
※庫内に発熱体を置く場合は温度制御範囲が異なる場合があります。
※温度調節ダイアルの温度目盛りは目安です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09319861I-COVER
81,000
80,900
88,990(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インキュベータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/858_2/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする