生田産業
クールインキュベーター
2室タイプで独立制御ができます(最大温度差45℃)。
外扉を開けても内部透明ドアがある為、温度の変化が少なく観察できます。
循環ファンにより庫内温度分布が均一です。
材質
庫内/ステン
内部透明ドア/アクリル
温度設定範囲(℃)
5~60
10℃以下でご使用の場合は、室内温度を20℃以下にてご使用ください。
対流方式
強制対流方式
温度設定方式
デジタル設定
温度精度
±1.0℃
付属品
棚板×2枚
材質(本体)
板金(焼付塗装)
使用温度範囲(℃)
12~28
電源
AC100V 50/60Hz 2Pタイプ
電源コード(m)
2
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
庫内容量(L)
冷却能力(W)
庫内寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09319947
A0601
有効6×2庫
最大80
280×170×136(1室)
1-6768-01
¥
183,000
¥
182,000
¥
200,200
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09319956
A1201
有効12×2庫
最大160
280×170×240(1室)
1-6768-02
¥
213,000
¥
212,000
¥
233,200
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000