パーソナルクールインキュベータ

パーソナルクールインキュベータ - アズワンパーソナルクールインキュベータ - アズワンパーソナルクールインキュベータ - アズワンパーソナルクールインキュベータ - アズワンパーソナルクールインキュベータ - アズワンパーソナルクールインキュベータ - アズワン

ペルチェ素子によるクリーンな冷却方式のクールインキュベーターで、冷却・加熱が自在です。
アクリル樹脂製内扉がついていますので、内部の観察が容易です。
温度調節精度の高いPID制御を採用しています。
積み重ねてもご使用いただけます。

材質
庫内/アルミニウム
内扉/PMMA(アクリル)
温度設定範囲(℃)
5~50
10℃以下でご使用の場合は、室内温度を20℃以下にてご使用ください。
質量(kg)24材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)12~26消費電力(W)最大100電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ電源コード(m)2温度センサーK型熱電対温度制御PID制御温度分布37℃時±1℃以下対流方式強制対流方式温度設定単位0.1℃冷却能力(℃)室温-15~16(約1時間)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※この商品は理化学用培養・冷蔵機器ですので、医療行為又はそれに類似する行為、目的でのご使用はできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09319965ICI-1001-6150-01280×190×220448×340×324
156,000
155,000
170,500(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09319974ICI-2001-6150-02280×190×325450×343×433
204,000
203,000
223,300(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インキュベータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/858_2/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする