アズワン
コンパクトクールインキュベーター
ペルチェ素子を用いたクールインキュベーターです。
庫内空気を小型ファンで循環する強制対流方式です。
温度調節精度の高いPID制御を採用致しました。
材質
透明カバー/ポリスチレン(PS)
網板/ステンレス(SUS304)
アズワン品番
1-6112-01
付属品
網板×1枚
質量(kg)
3.2
材質(本体)
ABS
使用温度範囲(℃)
12~26
消費電力(W)
40
電源
AC100V 50/60Hz 2Pタイプ
電源コード(m)
2
網サイズ(mm)
200×145
温度センサー
K型熱電対
温度制御
PID制御
外寸法(mm)
270×210×260
温度設定範囲(℃)
12~50
庫内寸法(mm)
220×160×130
対流方式
強制対流方式
温度分布精度
±1.5℃
内容量
1台
注意
※この商品は理化学用培養・冷蔵機器ですので、医療行為又はそれに類似する行為、目的でのご使用はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09320026
ICI-1
¥
95,000
¥
94,900
¥
104,390
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください