曜日別特売

高性能クラフト粘着テープ No.7170WFC

高性能クラフト粘着テープ No.7170WFC - ニトムズ

字が書ける!重ね貼りOK!カラーで識別ができる!

用途
ダンボール箱の梱包に。
ファイルなどの識別に。
内容物の色の識別に。
学校、幼稚園などでの工作に。
イエローテープ幅(mm)50テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.15材質カラークラフト紙質量(g)350粘着剤アクリル系内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06588425J4203
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クラフトテープの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/699/
2023-04-26

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする