※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニトムズ
高性能クラフト粘着テープ No.7170WFC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1巻
注文コード
06588425
品番
J4203
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
字が書ける!重ね貼りOK!カラーで識別ができる!
用途
ダンボール箱の梱包に。
ファイルなどの識別に。
内容物の色の識別に。
学校、幼稚園などでの工作に。
色
イエロー
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.15
材質
カラークラフト紙
質量(g)
350
粘着剤
アクリル系