曜日別特売

ツマミ付ネジ(ショートタイプ)

ツマミ付ネジ(ショートタイプ) - 栃木屋ツマミ付ネジ(ショートタイプ) - 栃木屋ツマミ付ネジ(ショートタイプ) - 栃木屋ツマミ付ネジ(ショートタイプ) - 栃木屋ツマミ付ネジ(ショートタイプ) - 栃木屋ツマミ付ネジ(ショートタイプ) - 栃木屋ツマミ付ネジ(ショートタイプ) - 栃木屋ツマミ付ネジ(ショートタイプ) - 栃木屋
(2件のレビュー)

従来のツマミ付きネジに比べ、ネジ部を短くした省スペースタイプの製品です。
ナットで固定すればツマミとしても使用できます。

用途計測機器・分電盤等材質(本体)BSBM材質(取付部)BSBM取付部おねじ材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA種類丸形表面処理(取付部)Cr、(ネジ用抜け止めワッシャー)原色表面処理(本体)CrRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全8種類を絞り込む
ねじの呼び
取付長(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09321636TL-233-1128881.5M38
オープン
179
197(税込)
当日出荷
09321645TL-233-21288121.5M312
オープン
189
208(税込)
当日出荷
09321654TL-233-3151010102M410
オープン
199
219(税込)
当日出荷
09321663TL-233-4151010152M415
オープン
239
263(税込)
当日出荷
09321672TL-233-5151210102.5M510
オープン
209
230(税込)
当日出荷
09321681TL-233-6151210152.5M515
オープン
239
263(税込)
当日出荷
09321697TL-233-7181212103M610
オープン
309
340(税込)
4日以内出荷
09321706TL-233-8181212153M615
オープン
339
373(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09321636
2018-11-05
用途: 扉の取り外しを考慮して
GENCHI YARD自動車・二輪車・自転車関連業

初めてツマミネジを買いましたが、非常に満足です。
またリピートしたいと思います。

対象商品 : 09321636
2014-11-18
用途: 自社製品
株式会社アサップシステム

高級感があって、しっかりしてます。
ちょっと単価が高いかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする