ツマミ付ネジ

ツマミ付ネジ - 栃木屋ツマミ付ネジ - 栃木屋ツマミ付ネジ - 栃木屋ツマミ付ネジ - 栃木屋ツマミ付ネジ - 栃木屋ツマミ付ネジ - 栃木屋ツマミ付ネジ - 栃木屋ツマミ付ネジ - 栃木屋
(2件のレビュー)

抜け止めワッシャー付で、脱落防止または、パネルのキズ防止になります。

用途計測機器・工作機械・産業機械及び機器全般材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA材質(本体)BSBM種類丸形表面処理(取付部)Cr、(ネジ用抜け止めワッシャー)原色取付部おねじ表面処理(本体)CrRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)BSBM内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法A1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09321794TL-112-42013.53020815
オープン
289
318(税込)
当日出荷
09321803TL-112-42513.93525815
オープン
309
340(税込)
当日出荷
09321812TL-112-43014.24030815
オープン
349
384(税込)
当日出荷
09321821TL-112-52014.53020815
オープン
309
340(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
09321837TL-112-52515.33525815
オープン
319
351(税込)
当日出荷
09321846TL-112-53015.54030815
オープン
349
384(税込)
当日出荷
09321855TL-112-53516.14535815
オープン
379
417(税込)
当日出荷
09321864TL-112-54016.55040815
オープン
379
417(税込)
当日出荷
09321873TL-112-62526.237251018
オープン
559
615(税込)
3日以内出荷
09321882TL-112-63026.542301018
オープン
489
538(税込)
14日以内出荷
返品不可
09321891TL-112-63527.447351018
オープン
559
615(税込)
当日出荷
09321907TL-112-6402852401018
オープン
499
549(税込)
当日出荷
09321916TL-112-64528.757451018
オープン
599
659(税込)
14日以内出荷
返品不可
09321925TL-112-6502962501018
オープン
559
615(税込)
14日以内出荷
返品不可
09321934TL-112-83548.647351024
オープン
939
1,033(税込)
14日以内出荷
返品不可
09321943TL-112-8404952401024
オープン
869
956(税込)
14日以内出荷
返品不可
09321952TL-112-84550.657451024
オープン
1,098
1,208(税込)
14日以内出荷
返品不可
09321961TL-112-8505262501024
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09321794
2022-09-16
用途: 試験用

頻繁に開閉する設備のネジを脱落後防止へ変更。作業性が上がった。

対象商品 : 09321794
2018-02-08
用途: カメラマイクホルダーをカメラに付けるために使用
その他業種

ネジ径の割にリュウズが大きいから手でも充分締めつけ可能
他店を探してましたがあっさりこちらで発見
即買いしました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする